PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X12,5) YE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 12.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828891
Ref.Sonepar
383185
EAN
4046356558938
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
12.1 mm
Altura:
27 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 27 unidades, color: plateado.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


