PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X15) RD - 0804448
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 14.9 mm
Altura - 26.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0804448
Ref.Sonepar
383146
EAN
4055626326924
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
14.9 mm
Altura:
26.9 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 27 x 15 mm, Número de índices individuales: 27


