PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X15) SR - 0828894
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 14.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828894
Ref.Sonepar
160675
EAN
4046356558976
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
14.9 mm
Altura:
26.9 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 15 unidades, color: amarillo.


