PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X15) YE - 0828893
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 14.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828893
Ref.Sonepar
160674
EAN
4046356558969
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
14.9 mm
Altura:
26.9 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 21 unidades, color: plateado.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


