PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X18) SR - 0828896
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 17.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828896
Ref.Sonepar
383186
EAN
4046356559003
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
17.6 mm
Altura:
26.9 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 45 unidades, color: amarillo.


