PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X18) YE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0828895
Ref.Sonepar
212146
EAN
4046356558990
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
17.6 mm
Altura:
26.9 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


