PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X27) - 0828801

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X27)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Anchura - 27 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0828801

Ref.Sonepar

534310

EAN

4046356559010

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Anchura:

27 mm

Altura:

27 mm

Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 9 unidades, color: blanco.