PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (27X8) RD - 0804447
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 7.93 mm
Altura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0804447
Ref.Sonepar
781511
EAN
4055626326917
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
7.93 mm
Altura:
27 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 27 x 8 mm, Número de índices individuales: 51


