PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (35X15) SR - 0830320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830320
Ref.Sonepar
171248
EAN
4046356715171
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
35 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 35 x 15 mm.


