PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (35X9) - 0828802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828802
Ref.Sonepar
139430
EAN
4046356559041
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
34.65 mm
Anchura:
9 mm
Altura:
34.65 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 4 unidades, color: blanco.


