PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (35X9) SR - 0829430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829430
Ref.Sonepar
534318
EAN
4046356559065
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
9 mm
Altura:
34.65 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 84 unidades, color: blanco.


