PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (49X15) - 0828803
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
0828803
Ref.Sonepar
117712
EAN
4046356559072
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
14.9 mm
Altura:
48.7 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 2 unidades, color: blanco.


