PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (49X15) YE - 0828901
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 14.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828901
Ref.Sonepar
383187
EAN
4046356559089
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
14.9 mm
Altura:
48.7 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 19 unidades, color: plateado.


