PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (52,5X15) - 0830301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830301
Ref.Sonepar
161686
EAN
4046356715195
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
52.5 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 52,5 x 15 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


