PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (60X30) BU - 0804282
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 30 mm
Altura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0804282
Ref.Sonepar
534224
EAN
4055626283685
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 60 x 30 mm, Número de índices individuales: 4


