PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (60X30) CUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Anchura - 30 mm
Altura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830115
Ref.Sonepar
383203
EAN
4046356614771
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
US-EMLP (60X30) CUS Módulo VARIOFACE, con conexión por resorte y conector macho subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5, número de polos 25.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


