PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (60X30) SR - 0828906
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828906
Ref.Sonepar
383188
EAN
4046356559157
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 2 unidades, color: amarillo.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


