PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (60X30) YE - 0828905
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828905
Ref.Sonepar
164053
EAN
4046356559140
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 2 unidades, color: plateado.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


