PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (70X15) YE - 0830325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830325
Ref.Sonepar
171626
EAN
4046356715249
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
70 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 70 x 15 mm.


