PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (8,8X15) - 0830303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 8.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830303
Ref.Sonepar
534324
EAN
4046356715119
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
8.8 mm
Altura:
15 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 8,8 x 15 mm.


