PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (85,6X54)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828806
Ref.Sonepar
128920
EAN
4046356559164
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
84.9 mm
Anchura:
53.7 mm
Altura:
84.9 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 54 unidades, color: plateado.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


