PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (85,6X54) RD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 53.7 mm
Altura - 84.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830841
Ref.Sonepar
178248
EAN
4046356894791
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
53.7 mm
Altura:
84.9 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 85,6 x 54 mm, Número de índices individuales: 2
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


