PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP (85,6X54) YE - 0828907
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 53.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828907
Ref.Sonepar
255585
EAN
4046356559188
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
53.7 mm
Altura:
84.9 mm
Marcados UniSheet para adherir, rotulables con THERMOMARK CARD, 2 unidades, color: plateado.


