PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP-HA (17X7)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830988
Ref.Sonepar
534343
EAN
4046356949583
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
7 mm
Altura:
17 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 17 x 7 mm, Número de índices individuales: 108
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


