PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) con orificio

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) con orificio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Anchura - 66 mm

  • Altura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,06 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0803874

Ref.Sonepar

699295

EAN

4055626173337

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Anchura:

66 mm

Altura:

30 mm

Rótulo de plástico, con orificio, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 1 x 30 x 15 mm y 1 x 30 x 12,5 mm, Número de índices individuales: 6

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT