PHOENIX CONTACT - Rótulo de plástico US-EMLP-HA (60X30) SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830991
Ref.Sonepar
310837
EAN
4046356949613
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
59.7 mm
Rótulo de plástico, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 60 x 30 mm, Número de índices individuales: 4
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


