PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (15X4)R - 0817329
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0817329
Ref.Sonepar
113695
EAN
4046356123419
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
4 mm
Altura:
15 mm
Tiras de rotulación, rotulables con impresora de transferencia térmica, rotulables con cinta entintada THERMOMARK-RIBBON 110-WMS (5145397), superficie útil: 15 mm x 4 mm, 1 rollo = 7 500 índices, color: Blanco.


