PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (31X12,5)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800008
Ref.Sonepar
698318
EAN
4046356914482
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
12.5 mm
Altura:
31 mm
Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens ET 200SP, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 31 x 12,5 mm, Número de índices individuales: 500
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


