PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (31X12,5) R GY (rollo)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Anchura - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801612
Ref.Sonepar
534196
EAN
4046356673655
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Anchura:
12.5 mm
Altura:
31 mm
Rótulo insertable, Rollo, gris, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 31 x 12,5 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


