PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (31x12,5) R TQ

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (31x12,5) R TQ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Anchura - 12.5 mm

  • Altura - 31 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1073887

Ref.Sonepar

383280

EAN

4055626770291

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Anchura:

12.5 mm

Altura:

31 mm

Rótulo insertable, Rollo, turquesa, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 31 x 12,5 mm, Número de índices individuales: 500

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT