PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (31X12,5)R YE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0802764
Ref.Sonepar
698319
EAN
4046356862189
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
12.5 mm
Altura:
31 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


