PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT(44X7)R en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0819275
Ref.Sonepar
757461
EAN
4046356141185
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
7 mm
Altura:
44 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


