PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (50/28X13)R - 0800049
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 12.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800049
Ref.Sonepar
383095
EAN
4046356545440
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
12.8 mm
Altura:
77.5 mm
Tiras de rotulación para impresora de transferencia térmica, rotulables con cinta entintada THERMOMARK-RIBBON 110-WMS (5145397), superficie útil: 1 de 50 mm x 12.8 mm y 1 de 27,5 mm x 12.8 mm, 1 rollo = 500 índices, color: blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


