PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable EMT (60X15)R en blanco - 0801846
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801846
Ref.Sonepar
708005
EAN
4046356768313
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
15 mm
Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 60 x 15 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


