PHOENIX CONTACT - Rótulo insertable PABA WH/23 en blanco - 1013779
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Anchura - 4 mm
Altura - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013779
Ref.Sonepar
25577
EAN
4017918013967
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Anchura:
4 mm
Altura:
23 mm
Soporte de señalización. Tira de rótulos, sin rotular: Con 20 índices de identificación con punta para quebrar, altura de rotulación 4 mm, anchura 23 mm, color: Blanco.


