PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar tarjeta US-EMP (25X6)-1 en blanco - 0802754
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0802754
Ref.Sonepar
534198
EAN
4046356856324
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
6 mm
Altura:
25 mm
Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 25 mm x 6 mm, Número de índices individuales: 84


