PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar UC-EM (20X9) - 0825503
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0825503
Ref.Sonepar
194619
EAN
4046356365093
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
9 mm
Altura:
20 mm
Tarjeta UniCard, etiquetas de plástico, rotulable con la BLUEMARK y con el CMS-P1-PLOTTER.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


