PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar UC-EMP (27X15) - 0825439
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0825439
Ref.Sonepar
174494
EAN
4046356365505
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
27 mm
Tarjeta UniCard, etiquetas de plástico, rotulable con la BLUEMARK y con el CMS-P1-PLOTTER.


