PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar UC-EMP (27X8)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0825427
Ref.Sonepar
534289
EAN
4046356364997
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
8 mm
Altura:
27 mm
Tarjeta UniCard, etiquetas de plástico, rotulable con la BLUEMARK y con el CMS-P1-PLOTTER.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


