PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar UCT-EM (17X8) - 0801842
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Anchura - 8 mm
Altura - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801842
Ref.Sonepar
383112
EAN
4046356750462
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
8 mm
Altura:
17 mm
Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 17 x 8 mm.


