PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar UCT-EM (20X7) - 0801494
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801494
Ref.Sonepar
199307
EAN
4046356673426
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
7 mm
Altura:
20 mm
Rótulo para encajar, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 20 x 7 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


