PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar UCT-EM (20X9) YE en amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801472
Ref.Sonepar
383109
EAN
4046356673136
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
9 mm
Altura:
20 mm
Marcado de aparatos, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 20 x 9 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


