PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (100X15) - 0829521
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829521
Ref.Sonepar
534320
EAN
4046356613644
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
100 mm
Perfil, para atornillar o remachar, 1000 mm de longitud, para alojamiento de material UC y US, 15 mm de altura.


