PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (20X9) - 0829439
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 9.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829439
Ref.Sonepar
222790
EAN
4046356562263
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
9.3 mm
Altura:
20 mm
Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 20 x 9 mm.


