PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (25X6)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829435
Ref.Sonepar
383194
EAN
4046356562249
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
6 mm
Altura:
25 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 36 unidades, color: blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


