PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X12,5) - 0828776
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 12.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828776
Ref.Sonepar
383183
EAN
4046356558471
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
12.1 mm
Altura:
27 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 15 unidades, color: blanco.


