PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X12,5) SR CUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Con inscripción
Anchura - 12.1 mm
Altura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0830035
Ref.Sonepar
383202
EAN
4046356613972
Auto adhesivo:
no
Texto:
Con inscripción
Anchura:
12.1 mm
Altura:
27 mm
US-EMP (27X12,5) SR CUS Adaptador frontal VARIOFACE, para Siemens SIMATIC® S5 115U, conexión de 4 x 8 canales.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


