PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X15) - 0828777
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Longitud - 26.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828777
Ref.Sonepar
175021
EAN
4046356558501
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Longitud:
26.9 mm
Anchura:
14.9 mm
Altura:
26.9 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 18 unidades, color: blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


