PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X15) SR - 0828849
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 14.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828849
Ref.Sonepar
725058
EAN
4046356558525
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
14.9 mm
Altura:
26.9 mm
Marcados UniSheet para encajar en soporte para señalización, rotulables con THERMOMARK CARD, 15 unidades, color: amarillo.


