PHOENIX CONTACT - Rótulo para encajar US-EMP (27X18) SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0828851
Ref.Sonepar
107573
EAN
4046356558556
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
17.6 mm
Altura:
27 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


